Motion
48-89-2726

MILWAUKEE TOOL
48-89-2726

Broca de longitud Jobber - Serie Thunderbolt® de óxido negro Milwaukee® , 5/16 pulg., Material de óxido negro, 4 pulg. Canal, Ángulo de punta de 135 °, 6 pulg. OAL
Artículo MI #04418824
No. Fabricante 48-89-2726
Precio4.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2726

Broca de longitud Jobber - Serie Thunderbolt® de óxido negro Milwaukee® , 5/16 pulg., Material de óxido negro, 4 pulg. Canal, Ángulo de punta de 135 °, 6 pulg. OAL
Artículo MI #04418824
No. Fabricante 48-89-2726

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Broca Tamaño  
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la broca
    0.313 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    4 pulg.
  • Canal Longitud  
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Giro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Incluye
    (1) 5/16 pulg. Broca de óxido negro Thunderbolt®
  • Número de Upc del fabricante
    045242166961
  • Material
    Óxido negro
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    Milwaukee® Óxido negro Thunderbolt®
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-2726 5/16 TALADRO DE CANAL PARABÓLICO B
  • Durabilidad extrema: la red más gruesa proporciona mayor resistencia y mayor vida útil
  • Taladrado rápido y preciso: la punta de punto dividido de 135 grados comienza en contacto para evitar caminar, mientras que el canal parabólico limpia las virutas rápidamente
  • Deslizamiento reducido: el mango Secure-Grip de 3 planos mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
  • Versátil: diámetro de mango reducido para usar en mandriles de 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión: el revestimiento de óxido negro proporciona lubricidad y resiste la corrosión de la broca

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good