Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grande1/4 – 20
- Tamaño de rosca más pequeño#6 – 32
Detalles
- Recubrimiento de acabado de brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Número de derivaciones6
- Recubrimiento de acabado de macho de roscarSin recubrimiento
- Tipo de toqueBroca y terraja combinadas
- Rosca estándarUNC, UNF
Descripción general
Descripción del fabricante
BROCA COMBINADA DE 6-PIECEDTAPKIT Y
- Taladrado completo de orificios, roscado y fresado/desencastrado en una sola operación
- Escalonado posterior más allá del macho de roscar para evitar daños en la rosca por perforación excesiva
- También se proporciona desbordamiento/avellanado en la broca más allá del cono posterior
- Fabricado con acero endurecido de alta velocidad
- Mango hexagonal de alta calidad para garantizar una conexión fuerte al mandril de broca
- Diseñado para roscar hasta metal de calibre 10
- Adaptador de cambio rápido incluido en los kits métricos y estándar