Motion
CDA2L80TN-1200

SMC CORP OF AMERICA
CDA2L80TN-1200

CA2 Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 80 mm, Carrera de 1200 mm, Varilla de 25 mm, M22x1.5 Rosca macho, Varilla simple, Pie (ángulos de extremo), Montaje de MS1 , Amortiguador Ambos extremos, 1/2 NPT Puertos
Artículo MI #04419130
No. Fabricante CDA2L80TN-1200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2L80TN-1200

CA2 Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 80 mm, Carrera de 1200 mm, Varilla de 25 mm, M22x1.5 Rosca macho, Varilla simple, Pie (ángulos de extremo), Montaje de MS1 , Amortiguador Ambos extremos, 1/2 NPT Puertos
Artículo MI #04419130
No. Fabricante CDA2L80TN-1200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Altura total
    116 mm
  • Longitud total
    1447 mm
  • Ancho general
    102 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M22x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    1200 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie CA2 de SMC es un cilindro de aire ligero con varilla de unión. Ahora es posible realizar un ajuste fino de la amortiguación de final de carrera debido al aumento en el rango de ajuste de la cámara de aire. El CA2 puede pedirse con soportes pivotantes traseros o de extremo de barra. El CA2 está disponible en una gran variedad de opciones que lo harán adecuado para muchas aplicaciones diferentes. Hay una variedad de interruptores automáticos disponibles para el montaje, incluidos interruptores compactos e interruptores resistentes al campo magnético. El CA2 está disponible en tamaños de orificios 40, 50, 63, 80 y 100 , y cumple con RoHS.
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    CA2-B08
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CA2-D08
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CA2-C08
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CA2-F08
  • Soportes de pie - MS1
    CA2-L08
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Pie (ángulos de extremo), MS1
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-08D
  • Argolla de varilla
    I-08A
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-08
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CA2-80Z-PS
  • Serie
    CA2
  • Soporte de pivote del muñón
    MB-S10

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2L80TN-1200
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle