Motion
CG5EN63TNSV-80

SMC CORP OF AMERICA
CG5EN63TNSV-80

CG5 CG5EN63TNSV-80 con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #04419132
No. Fabricante CG5EN63TNSV-80
Precio260.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CG5EN63TNSV-80

CG5 CG5EN63TNSV-80 con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #04419132
No. Fabricante CG5EN63TNSV-80
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
Precio260.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    79.8 mm
  • Longitud total
    304 mm
  • Ancho general
    106.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Tamaño de la varilla
    M18x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M18x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    80 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de horquilla
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CG5
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
CG5EN63TNSV-80 CILINDRO CON PUERTOS NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo