Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas3.0000 pulg.
- Jefe1.5000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.5000 pulg.
- Peso de la tuerca27.2 lb
- Diámetro mínimo de la raíz2.4800 pulg.
- Peso del tornillo19.3 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.266 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito83/166
- Capacidad de carga dinámica53646 lb
- Capacidad de carga estática253617 lb
- Dirección de roscaMano derecha