Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro31 mm
- Exterior Diámetro36 mm
Detalles
- Detalles adicionalesIncompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
- Sección transversal2.5 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.08 mm
- Durómetro80 Durómetro
- Dureza80 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.33 mm
- MaterialFKM (Viton®)
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura5F a 390F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoV75
- Aplicación típicaLos materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.
Descripción general
- Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros