Motion
FM0809.5TU
FM0809.5TU 8 X 10 X 9.5mm Cojinete de brida de PTFE de acero
Artículo MI #04420792
No. Fabricante FM0809.5TU
Precio2.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FM0809.5TU 8 X 10 X 9.5mm Cojinete de brida de PTFE de acero
Artículo MI #04420792
No. Fabricante FM0809.5TU

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    15 mm
  • Grosor de la brida
    1 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 7.972 a 7.987 mm

Detalles

  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    FM0809.5TU 8 X 10 X 9.5mm Cojinete de brida de PTFE de acero
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.50
  • Tolerancia de espesor de brida
    De 0,80 a 1.00 mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    FM0809.5TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802071059
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802071059

Descripción general

Descripción del fabricante
FM0809.5TU 8 X 10 X 9.5MM ACERO PTFE