Especificaciones
Dimensiones
- Longitud efectiva14.00 pulg.
- Longitud total14 pulg.
- Longitud del paso14.00 pulg.
- Ancho de costilla0.0938 pulg.
- Ancho superior3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de correaMicro-V
- Tipo de construcciónRibete en V
- Número de catálogo del fabricante140J8
- Número de Upc del fabricante785201725272
- Número de costillas8
- Número de secciones8
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- SecciónJ
- UPC_NO785201725272
Descripción general
- Vida útil mejorada de la correa
- Reducción del deterioro de la tensión
- Resistente a los saltos y al cizallamiento
- Reducción del desgaste de la rueda dentada
- Amortiguación de impactos
- Reducción del ruido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación