Especificaciones
Dimensions
- Longitud efectiva31.00 pulg.
- Longitud total31 pulg.
- Longitud del paso31.00 pulg.
- Ancho de costilla0.0938 pulg.
- Ancho superior3/4 pulg.
Details
- Tipo de correaMicro-V
- Tipo de construcciónRibete en V
- Número de catálogo del fabricante310J8
- Número de Upc del fabricante785201763434
- Número de costillas8
- Número de secciones8
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- SecciónJ
- UPC_NO785201763434
Descripción general
Descripción del fabricante
310J8 Cinturón de canalé en V
- Vida útil mejorada de la correa
- Reducción del deterioro de la tensión
- Resistente a los saltos y al cizallamiento
- Reducción del desgaste de la rueda dentada
- Amortiguación de impactos
- Reducción del ruido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature