Motion
211RR2
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 1.2205 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04420958
No. Fabricante 211RR2
Price$415.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 1.2205 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04420958
No. Fabricante 211RR2
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
Su precio$415.77/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.059 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.221 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    1.2205 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.554 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 211RR2 FAFNIR
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    P
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 55 mm, sellado doble, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 1.2205 pulg. para usos de ranura profunda y radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    211RR2
  • Número de Upc del fabricante
    087796080775
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    5454.545 RPM (grasa), 6363.636 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Polímero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796080775

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 211RR2 FAFNIR
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo