Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.70 pulg.
- Ancho general2.40 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Tipo de controlFuncionamiento neumático: doble acción
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoFuncionamiento neumático
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRTFE
- SerieBV2IG
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable