Motion
AS2002F-06

SMC
AS2002F-06

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #04424876
No. Fabricante AS2002F-06
Precio17.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS2002F-06

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #04424876
No. Fabricante AS2002F-06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8 estándar
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    42.5 mm
  • Ancho general
    11.6 mm
  • Tamaño del tubo
    6 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.19 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +23 a +140 °F
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    Salida del medidor
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2002F-06 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • Accesorios en línea, compactos y de un solo toque
  • Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa
  • Material del tubo aplicable: nailon, nailon suave, poliuretano
  • Tamaño del cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2

También puede gustarle