Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30 mm
- Altura total83 mm
- Longitud total153 mm
- Ancho general69 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 hembra BSPT
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación180 °
- Ángulo del cojín40 °
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Rango de velocidad de rotación0.2 a 1 s/90°
- Tipo de ejeEje doble