Motion
MHY2-20D2

SMC
MHY2-20D2

Agarrador de aire, estilo angular de 180 grados
Artículo MI #04424895
No. Fabricante MHY2-20D2
Precio323.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHY2-20D2

Agarrador de aire, estilo angular de 180 grados
Artículo MI #04424895
No. Fabricante MHY2-20D2
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
Precio323.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    26 mm
  • Longitud total
    86 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    La MHY2 es una garra angular compacta de 180 grados. Su tamaño y masa permiten herramientas pequeñas y ligeras, a la vez que proporcionan grandes fuerzas de agarre a través del diseño de pistón/cámara. El MHY2 le ofrece la máxima flexibilidad de instalación con opciones de montaje en 4 lados y ranuras de interruptor automático empotradas a ambos lados del agarrador. Los puntos de referencia de precisión en el cuerpo y los dedos son estándar.
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    2 Orificio pasante (estilo leva)
  • Tipo de agarrador
    Angular
  • Momento de agarre
    1.1 N-m
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHY2-20D2 GARRA DE AIRE, 180 GRADOS

También puede gustarle