Motion
G-2100
Correa de transmisión síncrona - Paso de 14 mm, Longitud del paso de 2100 mm, 52.50 mm Ancho, 150 Dientes
Artículo MI #04425407
No. Fabricante G-2100
Precio1,084.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión síncrona - Paso de 14 mm, Longitud del paso de 2100 mm, 52.50 mm Ancho, 150 Dientes
Artículo MI #04425407
No. Fabricante G-2100
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
Su precio$1,084.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2100 mm
  • En general Ancho  
    52.50 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2100 mm
  • Peso
    1.689 lb
  • Ancho
    52.50 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    Verde águila NRG
  • Color
    Negro
  • Material
    HNBR
  • Número de Dientes  
    150
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Tipo
    Correa de transmisión

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN SILENTSYNC G-2100

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos