Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del raíl18 mm
- Peso0.0088 lb
Detalles
- Aceleración10 m/s2
- Tipo de componenteRodillo
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Capacidad de carga estática radial410 N
- SerieCPA
- Velocidad3 m/s
Descripción general
Descripción del fabricante
CPA18-2Z, RLR CON PIVOTE ECC
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto