Motion
K040378HD
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550064 - Sección K, 4 costillas, 0.560 in de ancho, 38.50 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #04426525
No. Fabricante K040378HD
Precio49.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550064 - Sección K, 4 costillas, 0.560 in de ancho, 38.50 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #04426525
No. Fabricante K040378HD
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
Su precio$49.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    38.50 pulg.
  • Ancho de costilla
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.560 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Corredor de flota
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Material
    EPDM
  • Número de costillas
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
K040378HD FLEETRUNNER MICRO-V
  • El material patentado proporciona el máximo rendimiento a temperaturas de funcionamiento extremas prolongadas
  • Construcción de alta resistencia que resiste el agrietamiento y el desgaste, incluso a temperaturas extremas
  • El compuesto especial proporciona una flexibilidad, estabilidad, capacidad de transporte de carga y vida útil de la correa inigualables

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good