Motion
K060828
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85523219 - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 83.37 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04426537
No. Fabricante K060828
Precio63.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85523219 - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 83.37 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04426537
No. Fabricante K060828
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
Precio63.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    83.37 pulg.
  • Ancho de costilla
    20 mm
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.807 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Estándar
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Material
    EPDM
  • Número de costillas
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
K060828 CINTURÓN MICRO-V