Motion
K060878
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85522372 - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 88.38 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04426542
No. Fabricante K060878
Precio68.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85522372 - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 88.38 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04426542
No. Fabricante K060878
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
Precio68.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    88.38 pulg.
  • Ancho de costilla
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.807 pulg.
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Estándar
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Material
    EPDM
  • Número de costillas
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
K060878 CINTURÓN MICRO-V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"