Motion
85550022
Correa FleetRunner® Micro-V - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 81.14 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #04426573
No. Fabricante 85550022
Precio66.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa FleetRunner® Micro-V - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 81.14 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #04426573
No. Fabricante 85550022
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
Precio66.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    81.14 pulg.
  • Ancho de costilla
    1-3/32 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.087 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Corredor de flota
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
K080806HD FLEETRUNNER MICRO-V
  • El exclusivo patrón de muesca bajo el cable ofrece mayor flexibilidad para poleas de diámetro más pequeño
  • Supera a la competencia en los recorridos más problemáticos
  • Solución de problemas diseñada para las aplicaciones más difíciles
  • Supera constantemente a todos los competidores
  • Resistente al aceite y al calor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"