Motion
85550460
Correa FleetRunner® Micro-V - Sección K, 10 costillas, 1.367 in de ancho, 54.50 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #04426581
No. Fabricante 85550460
Precio123.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa FleetRunner® Micro-V - Sección K, 10 costillas, 1.367 in de ancho, 54.50 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #04426581
No. Fabricante 85550460
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
Precio123.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    54.50 pulg.
  • Ancho de costilla
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.367 pulg.
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Corredor de flota
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
K100540HD FLEETRUNNER MICRO-V
  • El exclusivo patrón de muesca bajo el cable ofrece mayor flexibilidad para poleas de diámetro más pequeño
  • Supera a la competencia en los recorridos más problemáticos
  • Solución de problemas diseñada para las aplicaciones más difíciles
  • Supera constantemente a todos los competidores
  • Resistente al aceite y al calor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos