Motion
RP 405 1/2P  1-1/4W CG X 10 FT

RAMSEY PRODUCTS CORP
RP 405 1/2P 1-1/4W CG X 10 FT

Cadena silenciosa - RamPower, estilo de guía central, paso de 0.5000 in, ancho general de 1.2500 in, material de acero
Artículo MI #04426605
No. Fabricante RP 405 1/2P 1-1/4W CG X 10 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAMSEY PRODUCTS CORP
RP 405 1/2P 1-1/4W CG X 10 FT

Cadena silenciosa - RamPower, estilo de guía central, paso de 0.5000 in, ancho general de 1.2500 in, material de acero
Artículo MI #04426605
No. Fabricante RP 405 1/2P 1-1/4W CG X 10 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Peso
    1.4 lb/pie
  • Ancho
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Guía central
  • Tipo de cadena
    RamPower
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena silenciosa
  • Serie
    RP
  • Capacidad de carga de trabajo
    12500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RP405 CADENA 1/2P 1-1/4W CG RP
  • La cadena silenciosa de la serie RP o RamPower proporciona aproximadamente el doble de capacidad de potencia que la cadena silenciosa estándar
  • La cadena RP funciona en piñones con un perfil de dientes estándar ASME y es adecuada para aplicaciones nuevas o de sustitución
  • Precio por pie
  • Cortar a la longitud

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo