Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud total de la dimensión C18.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete11.2 pies-libras
- Peso114 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesSopladores, compresores, equipos conectados directamente, ventiladores, bombas
- RPM base3525 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa19.90–17.90 / 9.00 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382091644
- Corriente máxima permitida9 A, 17.9 a 19.9 A
- ModeloDA53
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382091644
- Diagrama de cableado