Motion
S10P2A
Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04426990
No. Fabricante S10P2A
Precio1,246.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04426990
No. Fabricante S10P2A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,246.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Longitud total de la dimensión C
    18.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    29.8 pies-libras
  • Peso
    120 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, equipos industriales generales, incluidos ventiladores, bombas y equipos conectados directamente
  • RPM base
    1760 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    26.50–23.90 / 11.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382091248
  • Corriente máxima permitida
    12 A, 24 a 26.6 A
  • Modelo
    DA58
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382091248
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10 HP,1760 RPM,S10P2A,208-230/460 V,215T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo