Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1000
- Tamaño1
- Peso263 g
Detalles
- Opciones incluidasCon enchufe
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión máxima establecida101 psi
- Número de Estaciones3
- Tipo de tuberíaA2 (ENTRADA: Common OUT: Main Body)
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Presión de prueba174 psi
- Ajustar rango de presión7.3 a 101.5 psi
- Tipo de suministroSuministro centralizado
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Serie de colectores de regulador, métrico
- Manómetro de tamaño pequeño ø15
- 4 métodos de conexión
- Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa