Especificaciones
Dimensiones
- Altura total63.5 mm
- Longitud total260.5 mm
- Ancho general115.5 mm
- Tamaño del puerto5/16 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSV2000
- Puerto(s) del colector5/16 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV2000
- Tipo de cableadoConector circular
Descripción general
- Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV2000
- Conector circular
- Protección IP67
- Número de conectores: 26 pines
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 6 tamaños de puerto disponibles