Motion
CRBS808AUUT1
Cojinete de rodillo cruzado delgado - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 80 mm, Diámetro exterior de 96 mm, Ancho total de 8 mm
Artículo MI #04427966
No. Fabricante CRBS808AUUT1
Precio643.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo cruzado delgado - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 80 mm, Diámetro exterior de 96 mm, Ancho total de 8 mm
Artículo MI #04427966
No. Fabricante CRBS808AUUT1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$643.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    96 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557020742
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6130 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9590 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557020742

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBS808AUUT1 BRG RODILLO CROSS
  • Diámetro exterior pequeño en comparación con el diámetro interior, más un ancho estrecho
  • Tipo sellado de dos lados con separador y espacio libre T1

También puede gustarle

Los clientes también compraron