Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general2.1870 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de cierreSellado doble
- Número de Upc del fabricante087796301627
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5600 lbf
- UPC_NO087796301627