Motion
GRA100RRB5

TIMKEN (FAFNIR)
GRA100RRB5

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro de orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 2.0470 pulg., ancho de 0.8440 pulg.
Artículo MI #04429069
No. Fabricante GRA100RRB5
Precio97.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
GRA100RRB5

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro de orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 2.0470 pulg., ancho de 0.8440 pulg.
Artículo MI #04429069
No. Fabricante GRA100RRB5
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
Precio97.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0470 pulg.
  • Ancho general
    0.8440 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    087796290648
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1560 lbf
  • UPC_NO
    087796290648

Descripción general

Descripción del fabricante
GRA100RRB5 RODAMIENTO DE GATO ÁRTICO SIN O-RINGS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno