Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.566 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje1.750 pulg.
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio individual sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893469133
- Tipo de selloLabio único
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.