Motion
221710
Sello de aceite - Sólido, eje de 17 mm de diámetro, 28.23 mm de diámetro externo, ancho general de 7 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04429106
No. Fabricante 221710
Precio12.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 17 mm de diámetro, 28.23 mm de diámetro externo, ancho general de 7 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04429106
No. Fabricante 221710
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
Precio12.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    28.23 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Diámetro del eje
    17 mm

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893469805
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
221710 SELLO DE ACEITE
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo