Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.3450 pulg.
- Ancho general0.8130 pulg.
- Diámetro del eje3.006 pulg.
- Ancho del eje0.625 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.813 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893524450
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893524450
Descripción general
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima