Motion
7222 BEGAF

SKF
7222 BEGAF

Cojinete de contacto angular - Orificio de 110 mm, 200 mm OD, 38 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #04429143
No. Fabricante 7222 BEGAF
Precio1,809.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7222 BEGAF

Cojinete de contacto angular - Orificio de 110 mm, 200 mm OD, 38 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #04429143
No. Fabricante 7222 BEGAF
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
Precio1,809.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Peso
    10.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR DE 7222
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570454383
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    153 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    143 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570454383

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR DE 7222