Motion
PCM 657030 E

SKF
PCM 657030 E

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 65 mm, 30 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04429163
No. Fabricante PCM 657030 E
Precio106.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 657030 E

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 65 mm, 30 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04429163
No. Fabricante PCM 657030 E
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
Precio106.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5591 pulg., 65 mm
  • Diámetro interior
    65 mm
  • Valor P máximo
    80 N/mm^2;11603 psi
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Peso
    0.26 lb, 0.118 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin mantenimiento;Construcción de pared delgada;Alta temperatura;Alta capacidad de transporte de carga
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Casquillo recto compuesto de PTFE
  • Tipo de ranura
    Ranuras rellenas de grafito
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Material
    Compuesto PTFE
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 250 °C, -328 a 482 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    PCM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • UPC_NO
    7316572198117

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM 657030 CASQUILLO E GLYCODUR