Motion
3214 E

SKF
3214 E

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 70 mm de diámetro interno, 125 mm de DE, 1.5625 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #04429168
No. Fabricante 3214 E
Precio517.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3214 E

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 70 mm de diámetro interno, 125 mm de DE, 1.5625 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #04429168
No. Fabricante 3214 E
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
Su precio$517.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    39 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Metal
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    COJINETE ANGULAR DE DOBLE FILA 3214 E
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316573934370
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    88.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    80 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Serie
    32
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573934370

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ANGULAR DE DOBLE FILA 3214 E