Motion
SAF 22511

SKF
SAF 22511

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, fijo o flotante
Artículo MI #04429181
No. Fabricante SAF 22511
Precio782.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 22511

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, fijo o flotante
Artículo MI #04429181
No. Fabricante SAF 22511

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio782.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    5.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    9.6250 pulg.
  • Ancho general
    3.8750 pulg.
  • Peso
    17.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Expansión/no expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5001)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576668760
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    Máx. 210 °F
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    22211 EK
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    SAF225
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316576668760

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA DIVIDIDO SAF 22511 - HIERRO FUNDIDO
  • Para simplificar el montaje y hacer que la alineación sea más precisa, los pies de las carcasas SAF y SAW tienen un diseño plano y cuadrado
  • Para facilitar la separación de la tapa y la base, se funden ranuras de palanca en la carcasa. Los tamaños más pequeños tienen pasadores esféricos para facilitar