Motion
2202  ETN9/C3

SKF
2202 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04429196
No. Fabricante 2202 ETN9/C3
Precio117.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2202 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04429196
No. Fabricante 2202 ETN9/C3
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
Su precio$117.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm / 0.5512 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2202 RODAMIENTO DE BOLAS AUTOALINEABLE ETN9/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    2202 ETN9/C3 El rodamiento cuenta con un orificio recto de 15 mm, cierre abierto, 35 mm OD, 14 mm de ancho; ideal para maquinaria giratoria ligera.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2202 ETN9/C3
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1960 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    460 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    2200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577061379

Descripción general

Descripción del fabricante
2202 RODAMIENTO DE BOLAS AUTOALINEABLE ETN9/C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos