Motion
NKIS 17

SKF
NKIS 17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 37 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #04429208
No. Fabricante NKIS 17
Price$129.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKIS 17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 37 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #04429208
No. Fabricante NKIS 17
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
Price$129.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    17 mm
  • Outside Diameter  
    37 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Peso
    0.23 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Capacidad de carga dinámica
    5845 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKIS 17 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.23 lb, adecuado para maquinaria compacta.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5845 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7531 lbf
  • Serie
    NKIS
  • Capacidad de carga estática
    7531 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA NKIS 17

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo