Motion
SAF 22515

TIMKEN
SAF 22515

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04429245
No. Fabricante SAF 22515
Precio1,118.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SAF 22515

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04429245
No. Fabricante SAF 22515
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
Precio1,118.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.2500 pulg.
  • En general Altura  
    6.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    11.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    3.1250 pulg.

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22215K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    087796216952

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUE DE ALMOHADA HSG DIVIDIDO SAF 22515

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos