Especificaciones
Dimensiones
- Altura total66.5 mm
- Longitud total148 mm
- Ancho general23 mm
- Tamaños de puerto1/4 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.72 (P a A, B) Cv, 1.38 (A, B a EA, EB) Cv
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- SerieVF
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Consumo de energía del solenoide1.5 W, 2.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.9 MPa
- Tamaño del puerto: 1/4
- Caja: a prueba de polvo