Motion
51421
AMARQUE YEL DE NEUMÁTICO
Artículo MI #04429589
No. Fabricante 51421
Precio1.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AMARQUE YEL DE NEUMÁTICO
Artículo MI #04429589
No. Fabricante 51421

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.63 pulg.
  • Longitud
    0.63 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Temperatura máxima de marcado
    +130 °F
  • Temperatura mínima de marcado
    -20 °F
  • Cantidad del paquete
    144
  • UPC_NO
    048615514215

Descripción general

Descripción del fabricante
51421 MARCA DE CRAYÓN DE GOMA AMARILLO 51421
  • Marcado suave en superficies rugosas o sucias para marcas visibles y llamativas
  • Marca fácilmente sobre superficies de goma húmedas o frías
  • Rango de marcado: -20°F a 130°F (-29°C a 54°C)
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"