Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable12 pies
- Diámetro24 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero inoxidable
- Material de protecciónAcero inoxidable
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Flujo de aire máximo5220 cfm
- Tipo de montajePared
- Número de velocidades1
- OscilanteNo oscilante
- Velocidad1075 rpm
- Estándares cumplidosListado por UL/CUL
- Voltaje115 V, 230 V