Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 l
- Resistencia al cizallamiento1100 psi
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónBloqueo de roscas
- Fuerza de torsión de ruptura390 pulg.
- ColorAzul
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialMetal
- Tipo de paqueteBotella
- Fuerza de torsión predominante115 pulg.
- Formulario de productoLíquido
- Resistencia de bloqueo de roscasMedio
- UPC_NO079340439016
Descripción general
- Rendimiento sin imprimación en metales inactivos y activos
- Resistencia mejorada a la temperatura, hasta 360ºF (182°C)
- Curado tolerante al aceite en sujetadores tal como se recibieron sin limpieza
- Para bloquear y sellar sujetadores roscados entre 1/4 in y 3/4“
- Evita el aflojamiento y las fugas de golpes y vibraciones
- Cura cuando se confina en ausencia de aire entre superficies metálicas de ajuste estrecho
- Requiere un desmontaje normal con herramientas manuales estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación