Motion
6040952-001
02-351765 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #04430359
No. Fabricante 6040952-001
Precio2,588.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-351765 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #04430359
No. Fabricante 6040952-001
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
Precio2,588.57 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Caudal máximo
    7.92 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Número de puestos
    3
  • Número de formas
    4
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
KBDG4V-3-33C30X-M1-PE7-H7-11

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"