Motion
CA550R X 279P + C C/L AOE

PEER CHAIN
CA550R X 279P + C C/L AOE

Cadena de rodillo - Serie agrícola, paso de 550 / 1.630 in, recubierta, 1 hebra, material de acero al carbono, 279 pasos de longitud
Artículo MI #04431306
No. Fabricante CA550R X 279P + C C/L AOE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
CA550R X 279P + C C/L AOE

Cadena de rodillo - Serie agrícola, paso de 550 / 1.630 in, recubierta, 1 hebra, material de acero al carbono, 279 pasos de longitud
Artículo MI #04431306
No. Fabricante CA550R X 279P + C C/L AOE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.780 pulg.
  • Longitud total
    279 lanzamientos
  • Diámetro del pasador
    0.281 pulg.
  • Altura de la placa
    0.757 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.105 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.656 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.780 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    51.48 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    550 / 1.630 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Número de stock del fabricante
    11015
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Agrícola
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
CA550R X 279P + C C/L AOE
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.