Motion
1602-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 0.6875 in de DE, 0.3125 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04431479
No. Fabricante 1602-2RS
Precio15.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 0.6875 in de DE, 0.3125 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04431479
No. Fabricante 1602-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1602-2RS COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1602-2RS tiene un diámetro de orificio de 0.2500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.6875 in y un ancho de 0.3125 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    1405
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106001911

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.21104-2RSU COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron