Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 1602-ZZU-A
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1602-ZZ cuenta con 0.2500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.6875 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante1403
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106793465