Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción1621-ZZDF9 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1621-ZZ cuenta con 0.5000 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre apantallado doble, 1.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante1621-ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106970316