Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6307 pulg.
- Exterior Diámetro1.7805 pulg.
- Ancho0.6098 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Capacidad de carga dinámica2887 lbf
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloIntegral
- Capacidad de carga estática1495 lbf