Motion
205KRRB2
Cojinete de implemento agrícola - Hexagonal, 0.8760 pulg. de diámetro interior, 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #04431508
No. Fabricante 205KRRB2
Precio49.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de implemento agrícola - Hexagonal, 0.8760 pulg. de diámetro interior, 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #04431508
No. Fabricante 205KRRB2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8760 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agrícola
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    205HRRB2 AGRICULTURA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 0.8760 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 52 mm y ancho total de 1.0000 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    205KRRB2
  • Número de Upc del fabricante
    8865590385959
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106166771

Descripción general

Descripción del fabricante
205HRRB2 AGRICULTURA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"